サカノ繊維
サカノ繊維の バッグ・キャップ
サカノ繊維の キャップ
サカノ繊維の コック帽
丸帽子 紺ストライプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00424165
品番
SK701
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
L
色
紺
混率(%)
ポリエステル65、綿35
色(柄)
ストライプ
頭囲(cm)
58
生地
ツイル
TKG品番
9-1506-1502
TKG品番(2017)
6-1346-1702