EA1881 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00425705

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホットチリ 注文コード00425705 品番EA1881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

ストライプ柄でカジュアルな印象の、ショート丈の腰エプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP支援の衛生管理をサポートします。
ブラック・ベージュの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
カフェやレストラン、イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

ホットチリ サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 生地アンクルヒッコリー 前中心丈(cm)32 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様制電、アンクル加工 身幅(cm)62 ひも長(cm)270 TKG品番9-0000-0000 ひも幅(cm)3.5 TKG品番(2017)6-1350-0702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする