コックタイ シェフ スカーフ 飲食店

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00425784 品番EA5346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、ヒッコリー柄のタイです。
塩素系漂白剤による退色を防ぐ「防脱色加工」を施しており、洗濯を繰り返しても色合いが長持ちします。
同柄のエプロンや帽子と合わせて、統一感のあるトータルコーディネートが可能です。

ホットチリ サイズフリー 用途飲食店服向け 仕様制電、アンクル加工 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)最大126 生地アンクルヒッコリー ひも長(cm)270 TKG品番9-1510-1001 ひも幅(cm)3.5 TKG品番(2017)6-1350-1001 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする