コックタイ シェフ スカーフ 飲食店

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00425793 品番EA5347
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、ヒッコリー柄のタイです。
塩素系漂白剤による退色を防ぐ「防脱色加工」を施しており、洗濯を繰り返しても色合いが長持ちします。
同柄のエプロンや帽子と合わせて、統一感のあるトータルコーディネートが可能です。

ブラック サイズフリー 用途飲食店服向け 仕様制電、アンクル加工 混率(%)ポリエステル100 機能防脱色 丈(cm)最大126 生地ヒッコリー ひも長(cm)270 TKG品番9-1510-1002 ひも幅(cm)3.5 TKG品番(2017)6-1350-1002 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする