サカノ繊維
サカノ繊維の エプロン
サカノ繊維の ショートエプロン
和風腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00428952
品番
SB95
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
ボルドー
サイズ
フリー
仕様
アンクル加工
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
86.5
生地
ウェザー
ひも長(cm)
275
TKG品番
9-1515-0204
前中心丈(cm)
36.5
TKG品番(2017)
6-1355-0204