サカノ繊維
サカノ繊維の エプロン
サカノ繊維の ショートエプロン
男女兼用ブライトデニム腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00429065
品番
SB1101
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
フリー
仕様
前ひも隠し布付、右ふらしマチ付きポケット
混率(%)
ポリエステル60、綿40
裾幅(cm)
98
生地
デニム
ひも長(cm)
270
TKG品番
9-1516-0501
前中心丈(cm)
41
TKG品番(2017)
6-1356-0501