サカノ繊維
サカノ繊維の エプロン
サカノ繊維の ショートエプロン
和風腰下エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
紺
注文コード
00429284
品番
SB881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な和の美しさを追求しつつも動きやすくて、長くお使いいただける機能にもとことんこだわりました。
色
紺
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
74
生地
楊柳
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
31
TKG品番(2017)
6-1356-1101