和帽子 天メッシュ 和食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00429844 品番 JA5244
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

和風の素材感にこだわった、通気性に優れた天メッシュ仕様の和帽子です。
ナチュラルなシワ感を演出するワッシャー加工を施しており、和食店の雰囲気にも自然に馴染みます。
シワの風合いを長持ちさせるため、アイロンのご使用はお控えください。
ネイビー・エンジ・ブラックの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様黒天メッシュ エンジ サイズS 混率(%)ポリエステル90、綿10 頭囲(cm)56 生地紬ワッシャー TKG品番9-1517-0701 TKG品番(2017)6-1357-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする