サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 前掛け
前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00429923
品番
JA1976
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
和食店・割烹・旅館などの接客業務にぴったりな、和風の前掛けです。
両腰ポケット付きで、業務に必要な小物をしっかり収納できます。
黒・紺・赤の3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
ワッシャー加工、ポケット付き
色
エンジ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル90・綿10
身幅(cm)
72
生地
紬ワッシャー
ひも長(cm)
270
TKG品番
9-1517-0901
前中心丈(cm)
43
ひも幅(cm)
3
TKG品番(2017)
6-1357-0901
性別
男女兼用