前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00429932 品番 JA1977
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

和食店・割烹・旅館などの接客業務にぴったりな、和風の前掛けです。
両腰ポケット付きで、業務に必要な小物をしっかり収納できます。
黒・紺・赤の3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ワッシャー加工、ポケット付き ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル90・綿10 身幅(cm)72 生地紬ワッシャー ひも長(cm)270 TKG品番9-1517-1001 前中心丈(cm)43 ひも幅(cm)3 TKG品番(2017)6-1357-1001 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする