ストレートパンツ スラックス メンズ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00431077 品番 FP5446
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、汎用性の高い定番の黒パンツです。
ツータック仕様で、腰まわりにゆとりがあり、動きやすさときちんと感を両立します。
両脇ポケットと両後ろポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利。
シンプルなデザインで、レストラン・カフェ・接客業など、さまざまな現場におすすめです。

ブラック 股下(cm)92 用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様フロントファスナー、ベルトループ、ツータック、両脇・両後ポケット サイズ(cm)73 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)73 総丈(cm)117 股上(cm)25 ヒップ(cm)105.5 生地トロマット TKG品番9-1519-0102 TKG品番(2017)6-1359-0102 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする