弘進ゴム
弘進ゴムの エプロン
弘進ゴムの 胸当て
タフライトソフトエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00432723
品番
TL1511
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
ウェルダー加工、耐油加工、共紐付き、抗菌
材質
抗菌配合P/Uフィルム
生地厚(mm)
0.25
身幅(cm)
90
TKG品番
9-1486-0605
前中心丈(cm)
110
TKG品番(2017)
6-1330-0605