曜日別特売
E802A EVAポンチョ アスカ商事 00433326

EVAポンチョ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00433326品番E802A
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
クリアサイズフリー総丈(cm)107/97(前/後)裄丈(cm)73TKG品番9-1524-0901TKG品番(2017)6-1364-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00433326
2019-07-20
用途: 清掃作業
株式会社一信企画サービス業

届いた商品を見て、あれ?という感じ
先日注文時は商品がイラストで表示されており、レインコートっぽい形状だった。
届いた商品はごくごく普通のポンチョ型。
え?と思い、購入履歴開けば写真での表示(笑)
準備ができないなら売らないでほしい。
届いた商品、開封せずにごみ箱行き。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
WEB情報の改善に努めてまいります。

対象商品 : 00433326
2018-04-01
用途: 雨の日の庭、建物外周の清掃時
その他業種

作業時に適当な重量があって使用しやすい。袖が短いのがちょっと、と感じたがゴム手袋と併用してばっちり、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする