卓上型ポリシーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00433658 品番P300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな卓上タイプで30cmのシールができます。
レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
シールの終了をピッという音で知らせます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×82×145 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)380 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2 タイマー加熱/0〜1.6秒 質量(kg)4 材質プラ、スチール TKG品番(2017)6-1374-0901 TKG品番9-1542-0601

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00433658 P300 34827116 P-300 ポリシーラー 富士インパルス ポリシーラー 富士インパルス 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする