ビニタイ PETカット品

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 00433816 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
幅(mm)4 長さ(cm)8 材質鉄、PET TKG品番9-1156-0902 TKG品番(2017)6-1034-0902

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
クッキーの包装
製造業

やや短いですが値段の割に大量に入っているので満足です

対象商品:
00433807
2021-03-12
用途:
商品包装時
製造業

商品を入れたビニール袋をとめる際、使用してます。
高級感が出て喜んでいます。

対象商品:
00433816
2020-05-29
用途:
ラッピング
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事柄ラッピングが多いので大量にはいっていても、すぐにリピします。
やすいです。

対象商品:
00433807
2020-07-26
用途:
食パンの包装に
パンヤ エムス 様 (製造業)

針金がとび出たりなどの不良品がまったく
ありません!!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする