精和産業
精和産業の 防除機・噴霧器
精和産業の 動力式噴霧器
精和産業の 電気式噴霧器
電動スプレー タフエアレス 50Hz用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00435322
品番
380
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
種類
電気式
タンク容量(L)
1.2
噴霧能力(mL/min)
380
対応溶液
塗料
材質(本体)
樹脂
仕様
(吐出圧)75kg/cm
2
質量(kg)
1.7
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×274×300
電源(V)
単相100
付属品
スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット
TKG品番
9-1561-1201
TKG品番(2017)
6-1390-1101