OPK15 抗菌OKシート 無地 アーテック[和紙] 00435672

※使用例

抗菌OKシート 無地

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別15cm角
内容量1個(500枚)注文コード00435672品番OPK15
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。
フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。
無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。
フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。
両面抗菌仕様です。
耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)

寸法(縦×横)(cm)15×15種別15cm角材質抗菌OPフィルム厚さOPP#20耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)TKG品番9-1568-0303TKG品番(2017)6-1396-1603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00435697
2019-04-15
用途: 食品を収納する時
サービス業

昨年夏前にも2回購入しましたが、食品の傷みもなく良かったので、今年も早々に購入しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする