東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 弁当小物
東洋アルミエコープロダクツの アルミ・紙・フードケース
東洋アルミケース 浅
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
00435968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
サイズ
5号浅
材質
アルミニウム
高さ(mm)
18
上径(Φ)×高さH(mm)
55×18
底径(Φmm)
35
TKG品番
9-1564-0101
TKG品番(2017)
6-1393-0101