東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 弁当小物
東洋アルミエコープロダクツの アルミ・紙・フードケース
東洋アルミケース 浅
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
00436004
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
サイズ
7号浅
材質
アルミニウム
高さ(mm)
22
上径(Φ)×高さH(mm)
70×22
底径(Φmm)
45
TKG品番
9-1564-0501
TKG品番(2017)
6-1393-0501