東洋アルミケース 浅

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 底径(Φmm)50 注文コード00436022 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は底径など4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ8号浅 材質アルミニウム 高さ(mm)25 上径(Φ)×高さH(mm)75×25 底径(Φmm)50 TKG品番9-1564-0701 TKG品番(2017)6-1393-0701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436004
2016-05-24
用途:
塗料の不揮発分検査用

高さが低いので、並べて検査するのに数が取れて とても良い。
厚みもギリギリ底裏に番号記入できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする