東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 弁当小物
東洋アルミエコープロダクツの アルミ・紙・フードケース
東洋アルミケース 小判-D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
注文コード
00436065
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
小判-D
材質
アルミニウム
高さ(mm)
22
上径(Φmm)
110×70×H22
底径(Φmm)
75×45
TKG品番
9-1564-1101
TKG品番(2017)
6-1393-1101