東洋アルミエコープロダクツ
東洋アルミエコープロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
東洋アルミエコープロダクツの 弁当小物
東洋アルミエコープロダクツの アルミ・紙・フードケース
東洋アルミケース 朝顔
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
注文コード
00436083
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
朝顔小
材質
アルミニウム
高さ(mm)
30
上径(Φ)×高さH(mm)
65×30
底径(Φmm)
29
TKG品番
9-1564-1301
TKG品番(2017)
6-1393-1301
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00436083
-
89287493
朝顔小
FMホイルケース(厚手)朝顔
東洋アルミエコープロダクツ
1パック(500枚)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました