アルミケース(合紙入り)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 00436318 品番 8A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。

材質アルミ 上径(Φ)×高さH(mm)80×27 底径(Φmm)45 TKG品番(2017)6-1393-3401 タイプ浅型 厚さ(μm)12 種別合紙入り 高さ(mm)27 TKG品番9-1564-3201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00436345
2021-05-16
用途:
製菓、製パン
医療・福祉・介護関連業

合紙入りが使いやすいです。同じ号数でやや浅めのカップを使用中でしたが、本商品は程よい深さです。

対象商品:
00436318
2018-08-29
用途:
社員弁当作り時
運輸・通信業

問題無く使用出来ます。特に他社よりは、お値打ちかと思います。

対象商品:
00436302
2017-06-11
用途:
会議用弁当、法事等の折詰に使用
料理なか渓 様 (飲食業)

コスト及び製品については、大満足です。今までは、百円ショップで手配しておりましたが、これからはよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする