曜日別特売
8F アルミケース(合紙入り) シンメイ 00436327

アルミケース(合紙入り)

(3件のレビュー)
底径(Φmm)45
高さ(mm)35
内容量1パック(500枚)注文コード00436327品番8F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。

材質アルミ上径(Φ)×高さH(mm)80×35底径(Φmm)45TKG品番(2017)6-1393-3501タイプ深型厚さ(μm)12種別合紙入り高さ(mm)35TKG品番9-1564-3301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00436345
2021-05-16
用途: 製菓、製パン
医療・福祉・介護関連業

合紙入りが使いやすいです。同じ号数でやや浅めのカップを使用中でしたが、本商品は程よい深さです。

対象商品 : 00436318
2018-08-29
用途: 社員弁当作り時
運輸・通信業

問題無く使用出来ます。特に他社よりは、お値打ちかと思います。

対象商品 : 00436302
2017-06-11
用途: 会議用弁当、法事等の折詰に使用
料理なか渓飲食業

コスト及び製品については、大満足です。今までは、百円ショップで手配しておりましたが、これからはよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする