ヒロカ産業
ヒロカ産業の ラップ・消耗品・食品包材
ヒロカ産業の 弁当小物
ヒロカ産業の アルミ・紙・フードケース
松経木ケース 舟
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(150枚)
注文コード
00437194
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
天然素材の風合いのあるケースです。
高さ(mm)
26
材質
天然赤松+ポリプロピレン
種類
船
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×28×26
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-1566-1801
TKG品番(2017)
6-1410-0401