※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ容器 市松 黒赤フチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) TKG品番(2017)6-1406-0105 TKG品番9-1578-0105 注文コード00438987 品番-
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はTKG品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。

呼び寸法30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×45 質量(kg)1.32 黒赤フチ 材質PS TKG品番(2017)6-1406-0105 TKG品番9-1578-0105 用途刺身、寿司盛り合わせの定番です。
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする