※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ容器 市松用蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 適合品番35用 注文コード00439023 品番-
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。

用途刺身、寿司盛り合わせの定番です。 材質OPS 質量(kg)0.259 透明 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×10 適合品番35用 TKG品番9-1578-0204 TKG品番(2017)6-1406-0204
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする