※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ容器 シルキー用蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード00439093 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,380
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。
スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。

用途洋風オードブルやサンドイッチ等に。 材質OPS 質量(kg)0.364 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×304×35 適合サイズ大用 TKG品番9-1578-0402 TKG品番(2017)6-1406-0402
注意
※製造上の都合により模様等にシワなどが入っている場合がございますがご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00439093 - 27888858 - プラ容器 シルキーアイボリー 蓋 EBM(江部松商事) プラ容器 シルキーアイボリー 蓋 EBM(江部松商事) 1セット(10個) 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする