エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 汎用カップ
SQ-丸カップ 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
00440344
品番
7R006213
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。
臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
商品タイプ
本体
高さ(mm)
40
容量(mL)
130
外径×高さH(Φmm×mm)
100×40
TKG品番
9-0993-1401
TKG品番(2017)
6-1408-1601
材質
ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
60
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※蓋は別売です。