TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードバー・サラダバー・バイキングカート
18-8ドレッシングポット専用プレート 3穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00443923
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(kg)
0.39
穴径(Φmm)
110
寸法(幅W×奥行D)(mm)
525×160
穴数
3穴
TKG品番
9-1730-1101
TKG品番(2017)
6-1475-1201