TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードバー・サラダバー・バイキングカート
18-8インセットポット プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00443932
品番
19192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D)(mm)
522×322
穴径(Φmm)
212
質量(kg)
0.69
サイズ
大
材質
ステンレス
適合
22cm用
TKG品番(2017)
6-1475-0601
TKG品番
9-1730-0501