TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードバー・サラダバー・バイキングカート
18-8インセットポット プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00443948
品番
19190
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D)(mm)
522×322
穴径(Φmm)
162
質量(kg)
0.89
サイズ
小
材質
ステンレス
適合
17cm用
TKG品番(2017)
6-1475-0901
TKG品番
9-1730-0801