キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの フードバー・サラダバー・バイキングカート
カラークロックス (蓋付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00443984
品番
CP15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
FDA認可の素材を使用し、サラダ油やマヨネーズを入れても腐食しません。
色
ベージュ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
157×106
容量(L)
1.4
材質(本体)
SAN
材質(フタ)
ポリプロピレン
TKG品番(2017)
6-1466-0104
TKG品番
9-1720-0104
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00443984
CP15
74280064
CP15
キャンブロ カラークロックス
キャンブロ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました