※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00444203 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
サイズ(cm)14 深さ(mm)140 容量(L)2 耐熱温度(℃)-30〜120 材質ポリカーボネイト樹脂 TKG品番(2017)6-1475-0303 TKG品番9-1730-0203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
蘭の水やり
大和産業株式会社 様 (卸売・小売業)

小さい鉢植えのランノ水やりに使ってます。
植木鉢ごと浸水させるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする