※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードバー・サラダバー・バイキングカート
ポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00444212
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
160
容量(L)
2.95
耐熱温度(℃)
-30〜120
材質
ポリカーボネイト樹脂
TKG品番(2017)
6-1475-0304
TKG品番
9-1730-0204