※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードバー・サラダバー・バイキングカート
ポリカーボネイト 多目的ポット (目盛付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00444228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
180
容量(L)
4.1
耐熱温度(℃)
-30〜120
材質
ポリカーボネイト樹脂
TKG品番(2017)
6-1475-0305
TKG品番
9-1730-0205