キャンブロ
ポリカーボカムウェアレードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
25
25
30
TKG品番
9-1720-0301
9-1720-0302
9-1720-0303
9-1720-0304
9-1720-0305
9-1720-0306
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00444404
品番
LD85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
継ぎ目のない一体成型品ですので折れにくく、耐久性に優れています。
色
ブラウン
容量(mL)
25
全長(mm)
216
耐熱温度(℃)
99
仕様
洗浄機対応