キャンブロ
ポリカーボカムウェアレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
30
25
30
TKG品番
9-1720-0304
9-1720-0301
9-1720-0302
9-1720-0303
9-1720-0304
9-1720-0305
9-1720-0306
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00444456
品番
LD105
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
継ぎ目のない一体成型品ですので折れにくく、耐久性に優れています。
色
ベージュ
容量(mL)
30
全長(mm)
267
耐熱温度(℃)
99
仕様
洗浄機対応
TKG品番
9-1720-0304
TKG品番(2017)
6-1466-0305