UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8菊渕丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00450862
品番
2421180
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
455
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
455
サイズ(inch)
18
TKG品番
9-1633-1803
TKG品番(2017)
6-1449-1803