※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横田機工
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
85
20
19.05
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451595
品番
H319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
寸法C(mm)
19
寸法D3(mm)
125
寸法L(mm)
68
軸穴径d1(Φmm)
85
種別
アダプタ
質量(kg)
1.56
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方