UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8 B渕魚皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00451982
品番
2443300
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
760
短辺(mm)
380
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
30
TKG品番
9-1634-1503
TKG品番(2017)
6-1450-1503