1101144B SAレ・アール 角グラタンセット TKG 00452165

 

1101144B SAレ・アール 角グラタンセット TKG 00452165
1101144B SAレ・アール 角グラタンセット TKG 00452165

SAレ・アール 角グラタンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×180
TKG品番9-1627-0301
内容量1個注文コード00452165品番1101144B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は97,980円となります。
参考基準価格(税別)¥107,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

オーブンウェアと専用スタンドのセットは、調理されたばかりの美味と温度を逃さずキープする、グランシェフの誇りです。ネオクラシカルな流れをくんだ、優美で格調高いフォルムも人気の秘密。人間工学に基づいて作られたデザインとバランス、デリケートな指先になじむ使いやすさで、心からの満足をお約束します。
レ・アールスタンドには、アルミプレートと特殊セラミックプレートが付属されており、料理をムラなく均一にゆっくりあたためます。プレートホルダーを取りはずせばコールド料理の演出もいっそう引き立ちます。
コンソメスープなど液状のものはヒーティングプレート丈で御使用できますが、シチュー・グラタンなどはアルミプレートで御使用ください(内容物がコゲつきます。)
スタンドはコンパクト収納のスタッキング式

材質皿:陶器、スタンド:ステンレス、ヒーティングプレート:セラミック、アルミプレート:アルミ付属品ヒーティングプレート2個、アルミプレート1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×180TKG品番9-1627-0301TKG品番(2017)6-1443-0301
注意
※燃料、ブレーズLB-300(NTE90)は別売りです。
※レ・アールシリーズではUK18-8固型ランプM(NKK34002)も入ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする