5301121B SAレ・アール丸オーブンディッシュセット TKG 00452472

SAレ・アール丸オーブンディッシュセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径×高さH(Φmm×mm)213×205注文コード00452472品番5301121B
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

オーブンウェアと専用スタンドのセットは、調理されたばかりの美味と温度を逃さずキープする、グランシェフの誇りです。ネオクラシカルな流れをくんだ、優美で格調高いフォルムも人気の秘密。人間工学に基づいて作られたデザインとバランス、デリケートな指先になじむ使いやすさで、心からの満足をお約束します。
レ・アールスタンドには、アルミプレートと特殊セラミックプレートが付属されており、料理をムラなく均一にゆっくりあたためます。プレートホルダーを取りはずせばコールド料理の演出もいっそう引き立ちます。
コンソメスープなど液状のものはヒーティングプレート丈で御使用できますが、シチュー・グラタンなどはアルミプレートで御使用ください(内容物がコゲつきます。)
スタンドはコンパクト収納のスタッキング式

材質皿:陶器 スタンド:ステンレス ヒーティングプレート:セラミック アルミプレート:アルミ付属品ヒーティングプレート1個、アルミプレート1枚外径×高さH(Φmm×mm)213×205TKG品番9-1627-1202TKG品番(2017)6-1443-1202
注意
※燃料、ブレーズLB-300(NTE90)は別売りです。
※レ・アールシリーズではUK18-8固型ランプM(NKK34002)も入ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする