TKGクラッシックバルド 六角スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)24 注文コード00453197 品番2986080
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。
スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。
ステンレスに酸化発色加工を施してあり、表面の色が見る角度や光の加減によって微妙に変化します。

サイズ(cm)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×108 TKG品番(2017)6-1481-0301 TKG品番9-1653-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする