UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8サラダボール/ライン(シングル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00453933
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
900
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
72
サイズ(cm)
17
TKG品番
9-1655-0403
TKG品番(2017)
6-1474-0403