UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8サラダボール/ライン(シングル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00453942
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
1600
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
94
サイズ(cm)
20
TKG品番
9-1655-0404
TKG品番(2017)
6-1474-0404