Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリカーボネイトサラダボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
203
注文コード
00454107
品番
7208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
直径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネイト製で表面は、美しく織り込まれた石目模様で傷つきにくくなっています。
内側は、なめらかになっており洗いやすくなっています。
形状
丸
直径(Φmm)
203
高さ(mm)
63
材質
ポリカーボネイト製
質量(kg)
0.17
容量(mL)
1620
サイズ(cm)
8
内径×高さH(Φmm×mm)
203×63
TKG品番
9-1726-0102
TKG品番(2017)
6-1470-0102