キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デリクロックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454676
品番
DC10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
食材の保管はもちろん、ディスプレイ用にもご使用できます。
同サイズで積み重ねができ、スペースを取りません。
形状
角
長辺(mm)
335
短辺(mm)
265
高さ(mm)
80
材質
SAN製(衝撃やシミに強く丈夫)
色
ホワイト
容量(mL)
4600
TKG品番
9-1719-0606
TKG品番(2017)
6-1465-0606