キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デリクロックス用カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00454685
品番
DCC5
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
デリクロックのディスプレイ台としてもご使用できます。
形状
角
長辺(mm)
238
短辺(mm)
150
高さ(mm)
35
材質
ポリカーボネイト製
色
クリアー
TKG品番
9-1719-0701
TKG品番(2017)
6-1465-0701