日本青銅
NPFフランジブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
63
100
15
25
35
外径(Φmm)
75
120
21
35
45
長さ(mm)
67.5
100
20
30
40
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00455716
品番
NPF6367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,785
長さ(mm)
67.5
外径(Φmm)
75
内径(Φmm)
63
ツバ径(Φmm)
85
ツバ厚(mm)
7.5